Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poutre de protection de transport en aluminium
Poutre de protection de transport en aluminium - 1
Poutre de protection de transport en aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poutre de protection de transport en aluminium

  • Désignation du type: TSB20
  • Longueur: 2250 mm
  • Diamètre: 70 mm
  • Matière: Aluminium
  • Couleur: Alu argent
  • Plage de réglage min./max.: 1800-2250 mm
  • Force de verrouillage: 600 daN
  • Poids du produit (par pièce): 6 kg
  • Plage de réglage min.: 1800 mm
  • Plage de réglage max.: 2250 mm
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
Art. N° Désignation du type Longueur Diamètre Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 290
TSB20 2250 mm 70 mm Aluminium
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
Information on price display
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
  • Pour une utilisation verticale

  • Avec rainures Airline

  • Grande surface de réglage

  • Anti-torsion grâce à des boulons spéciaux

  • Avec poignée

  • Force de blocage = 600 daN