Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc d'alimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc d'alimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.

  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Courant de charge max.: 3 A
  • Longueur de câble: 1,60 m

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de batteries/cap... Poids de la batterie Tension nominale Courant de charge max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
5703200140
2 x 4 Ah 370 g 12 V/CC 3 A
1 pcs
5703200121
2 x 2 Ah 175 g 12 V/CC 3 A
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
Batterie hautes performances légère, sans effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V actuelles