Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Présentoir pour ampoules de véhicule 12 V
Pour un stockage organisé et sans poussière des ampoules de véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ce système de stockage pour ampoules de véhicule permet de ranger les ampoules pour voiture de manière nette et ordonnée, ce qui facilite le travail au quotidien.
Il ne faut que quelques secondes pour trouver la bonne ampoule.
- Solution de rangement idéale pour les espaces de vente et les ateliers
- Pour un stockage sans poussière grâce au plexiglas transparent
- Testeur d'ampoule intégré (pile bloc 9 V incluse)
- Fixation murale
H1 10 pièces 0720 111 1 R5W 10 pièces 0720 140 1
H4 10 pièces 0720 110 1 R10W 10 pièces 0720 141 1
H7 10 pièces 0720 114 1 C5W 10 pièces 0720 171 1
H7LL 10 pièces 0720 114 12 W5W 10 pièces 0720 162 1
P21W 20 pièces 0720 132 1 W12W 10 pièces 0720 160 1
PY21W 20 pièces 0720 138 3 W3W 10 pièces 0720 161 1
P21/5w 20 pièces 0720 134 1 T4W 10 pièces 0720 150 1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!