Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Primaire B4
Primaire  B4 - 1
Primaire  B4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire B4

Primaire d'accroche pour IMPELAST et IMPELAST FR sur les membranes bitumineuses non protégées

  • Contenu: 4 L
  • Base chimique: Résine acrylique réticulant de solvant
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 35 °C
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
Art. N° Contenu Base chimique Température de mise en oeuvre min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893220018
4 L Résine acrylique réticulant de solvant 5 à 35 °C
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
Primaire d'accroche


  • Adhérence renforcée

  • Application rapide

  • Prêt à l'emploi


Fixateur


  • Préparation des membranes bitumineuses non protégées, du bois et des surfaces en béton lisses en vue de l'application ultérieure d'IMPELAST ou d'IMPELAST FR

  • Empêche la formation de poussière sur les surfaces en béton et les matériaux friables compacts (par exemple, le tuf), en créant une base propre et stable, prête à être traitée avec des produits imperméabilisants
Indication

Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.