Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire C20
Primaire d'accroche pour IMPELAST et IMPELAST FR sur la céramique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Prétraitement liquide
- Forme une couche rugueuse pour une meilleure adhésion
- Ancrage amélioré pour pose directe d'un nouveau plancher
- Application rapide
- Prêt à l'emploi
Pour les surfaces lisses et non absorbantes
- Pour la préparation des surfaces en céramique, en grès cérame, en marbre, etc. pour application ultérieure de produit Impelast ou Impelast FR
- Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur
Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou soumises à l'humidité. Protéger du gel lors du stockage
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Peut être appliqué sur le béton, les plaques de plâtre et le plâtre
Préparation des surfaces :
Doit être appliqué sur des surfaces solides, propres et sèches. Retirer la matière décollée, les huiles, la cire, la graisse, la poussière et les écailles de peinture. Toute zone endommagée et/ou manquante doit être réparée. Traiter les joints de façon appropriée, à l'aide de produits d'étanchéité adaptés. Tester la fonctionnalité des points d'évacuation des eaux de pluie
Mélanger le primaire avant utilisation et l'appliquer non dilué à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une truelle de plâtrier lisse. Sur les surfaces en béton, diluer avec 10 % d'eau et appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Une fois la surface complètement sèche, le produit IMPELAST ou IMPELAST FR peut être appliqué
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!