Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Primaire C20
Primaire  C20 - 1
Primaire  C20 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire C20

Primaire d'accroche pour IMPELAST et IMPELAST FR sur la céramique

  • Couleur: Gris
  • Base chimique: Acrylate
  • Température de mise en œuvre min./max: 10 à 35 °C
  • Résidu sec: 74 %
  • Poids net: 20 kg
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
Art. N° Couleur Base chimique Température de mise en œuvre min./max Résidu sec Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893220019
Gris Acrylate 10 à 35 °C 74 %
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
Prétraitement liquide


  • Forme une couche rugueuse pour une meilleure adhésion

  • Ancrage amélioré pour pose directe d'un nouveau plancher

  • Application rapide

  • Prêt à l'emploi


Pour les surfaces lisses et non absorbantes


  • Pour la préparation des surfaces en céramique, en grès cérame, en marbre, etc. pour application ultérieure de produit Impelast ou Impelast FR

  • Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur
Indication

Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou soumises à l'humidité. Protéger du gel lors du stockage



Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue