Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Primaire d'accroche universel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire d'accroche universel

Primaire en phase aqueuse

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Polyvalent :


  • convient pour supports alcalins, minéraux, supports non ferreux, bois, PVC

A base de résine acrylique


Excellente adhérence


Teinte : blanc


Finition : mate


Rendement : env. 10m²/L

IndicationStockage : craint le gel. Se conserve 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, entre +5°C et +35°C.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.