Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Primaire de colle pour métal

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire de colle pour métal

Optimisation des surfaces métalliques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication

Le primaire pour métal réagit à l'humidité. Pour conserver la qualité du primaire, refermer immédiatement la boîte avec le couvercle en plastique intérieur après chaque utilisation. Lorsque le prétraitement est terminé, refermer la boîte avec le couvercle à vis.



Une fois ouvert, le primaire pour métal doit être utilisé dans le mois qui suit, s'il est utilisé régulièrement. Si la boîte est rarement ouverte, utiliser le primaire dans un délai de 2 mois. Ne pas utiliser le primaire pour métal s'il gélifie, s'il n'est pas homogène ou s'il est trop visqueux.



Ne pas diluer le primaire pour métal ou le mélanger avec d'autres substances.


Ne jamais immerger une brosse ou une éponge dans le primaire dans le contenant d'origine.


Pointe : Si vous n'avez besoin que d'une petite quantité, nous vous recommandons de toujours mettre uniquement la quantité requise dans un récipient, par exemple une coupelle en plastique.

Surface/matériauEtapes d'optimisationRemarques
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Aluminium anodiséProduit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal
Acier (St 37 etc.)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Composants en acier présentant un risque de corrosion : protection anticorrosion PU ou époxy bimatière requise.
Acier inoxydable (antirouille)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal
Acier zingué (galvanisé à chaud ou zingué)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Peintures de finition bimatières (PU, époxy), primaires et peintures à base aqueuse bimatières, peintures cataphorèse, primaires (EP/2C)Produit nettoyant B and S Activating CleanerEn raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données sont des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires.
Revêtements poudrésProduit nettoyant B and S Activating CleanerDes tests préliminaires sont recommandés pour les applications impliquant des forces importantes ou un environnement humide.
GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMCProduit nettoyant B and S Activating CleanerPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
GFRP (polyester non saturé), face inerte1. Poncer légèrement avec du S 80
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
ABS1. Poncer légèrement avec une toile abrasive
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
L’étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge.
PVC dur1. Poncer légèrement avec une toile abrasive
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
L’étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge.
Verre (minéral)Produit nettoyant B and S Activating CleanerLa surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque).
VitrocéramiqueProduit nettoyant B and S Activating Cleaner
Produits en bois non traité et en bois (panneaux de particules)1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Pierre naturelle1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Peut provoquer une décoloration lorsqu'il est utilisé avec une pierre naturelle sensible (marbre).
Béton, mortier minéral et enduits1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Textiles, feutresB and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acierTest préliminaire requis ; la préhension de l'adhésif sur le tissu peut être suffisante.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.