Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent d'encollage de surfaces Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre
Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
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
- Le primaire pour plastique/bois/pierre réagit à l'humidité. Pour conserver la qualité du primaire, refermer immédiatement la boîte avec le couvercle en plastique intérieur après chaque utilisation. Lorsque le prétraitement est terminé, refermer la boîte avec le couvercle à vis.
- Une fois ouvert, le primaire doit être utilisé dans le mois qui suit, s'il est utilisé régulièrement. Si la boîte est rarement ouverte, utiliser le primaire dans un délai de 2 mois. Ne pas utiliser le primaire s'il gélifie, s'il n'est pas homogène ou s'il est trop visqueux.
- Ne pas diluer le primaire ou le mélanger avec d'autres substances.
- Le primaire AdhesionPlus peut entraîner l'apparition de résidus colorés sur la pierre naturelle. Se reporter au tableau des surfaces dans la fiche de données techniques.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Le primaire AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre agit comme un agent liant entre les adhésifs et les plastiques (par exemple PVC, ABS, GRP, EP), bois et autres substrats poreux tels que la pierre et le béton. Ne convient pas aux plastiques présentant un risque de fissuration sous contrainte tels que le PE, le PP, le PTFE, le PMMA et le PC.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de
graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique. Bien agiter le flacon. Appliquer le primaire AdhesionPlus en couche uniforme et fine à l'aide d'un pinceau ou d'un feutre. Le temps de séchage est d'au moins 30 minutes.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!