Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Favorise l'acrroche des mastics sur les surfaces sensibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Attention : Incompatible avec PE, PP, PTFE, PMMA et PC
Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre réagit à l'humidité. Pour conserver la qualité du primaire, refermer immédiatement le couvercle en plastique intérieur de la boîte après utilisation. Lorsque le prétraitement est terminé, refermer la boîte avec le couvercle à vis.
Une fois ouvert, le produit Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre doit être utilisé dans le mois qui suit, s'il est utilisé régulièrement. Si la boîte est rarement ouverte, utiliser le primaire dans un délai de 2 mois. Ne pas utiliser Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre s'il gélifie, s'il n'est pas homogène ou s'il est trop visqueux.
Ne pas diluer ou mélanger Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre avec d'autres substances.
La couche précédente doit être complètement durcie et sèche avant l'étape suivante.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Agit comme liant entre les adhésifs et les supports suivants : plastiques (GRP, PE, PVC, ABS, uPVC), bois et produits en bois non traités (panneaux agglomérés), pierre naturelle, béton, mortier minéral et plâtres, textiles et matériaux non tissés.
La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. Pour ce faire, il faut d'abord éliminer les couches non porteuses ou décollées. Ensuite, pulvériser une fine couche de produit Activating Cleaner sur les surfaces et essuyer le produit avec un chiffon propre ou du papier absorbant, ou pulvériser l'Activating Cleaner sur un chiffon et passer le chiffon sur les surfaces adhésives. L'effet adhésif peut être amélioré en exécutant les étapes de prétraitement supplémentaires, telles que le ponçage, le nettoyage et l'activation. Agiter le produit Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre jusqu'à ce que le son de la bille d'acier dans le récipient soit clairement audible. Continuer à agiter pendant une minute.
Appliquer une mince couche opaque et uniforme de produit Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre à l'aide d'un tampon en feutre. Toujours essuyer dans une direction. La température idéale d'application est située entre 15 et 25 °C.
Appliquer Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre une seule fois. S'assurer que la couche est uniforme et opaque. Respecter les temps de séchage !
Bien refermer le récipient après chaque utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!