Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise industrielle® 400 V, 6 H
Prise industrielle<SUP>®</SUP> 400&nbsp;V, 6&nbsp;H - 1
Prise industrielle<SUP>®</SUP> 400&nbsp;V, 6&nbsp;H - 2
Prise industrielle<SUP>®</SUP> 400&nbsp;V, 6&nbsp;H - 3
Prise industrielle<SUP>®</SUP> 400&nbsp;V, 6&nbsp;H - 4
Prise industrielle<SUP>®</SUP> 400&nbsp;V, 6&nbsp;H - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise industrielle® 400 V, 6 H

Raccord sans vis avec joint imperdable

  • Nombre de pôles: 5 PCS
  • Tension nominale: 400 V/CA
  • Couleur: Rouge
  • Indice de protection IP: IP 44
  • Type de blocage: Fermeture à baïonnette
  • Matière du boîtier: Polyamide
  • Matériau des contacts: Laiton

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Courant nominal Diamètre de câble min./max. Nombre de pôles Tension nominale Quantité Cdt
Prix/Cdt
0969706516
16 A 8-16 mm 5 PCS 400 V/CA
1 pcs
0969706532
32 A 12-22 mm 5 PCS 400 V/CA
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
Verrou de boîtier avec fermeture à baïonnette

Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et VDE 0623