Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise à 2 broches 6 V - 24 V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise à 2 broches 6 V - 24 V
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
Protection accrue contre les projections d'eau et les saletés


grâce au capuchon à vis



Température de fonctionnement : -40°C à +105°C



Courant nominal max. : 16 A



Câble de 30 cm 2,5 mm2 avec boîtier en plastique couché par extrusion

Conforme ISO 4165



Indice de protection : IP 67

Article ni repris, ni échangé.