Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise à 7 broches 24V

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise à 7 broches 24V

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Données générales :


  • Version N conforme ISO 1185

  • Version S conforme ISO 3731

  • Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou ISO 3731

  • Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d'intervertir les versions N et S


Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm²), 16 A (avec câble de 1,5 mm²)



Fourni avec presse-étoupe en caoutchouc