Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise électrique femelle à clapet - PH./ N.+ Terre
Prise électrique femelle à clapet - PH./ N.+ Terre - 1
Prise électrique femelle à clapet - PH./ N.+ Terre - 2
Prise électrique femelle à clapet - PH./ N.+ Terre - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise électrique femelle à clapet - PH./ N.+ Terre

Pour câbles jusqu'à 3G 2,5 mm²

  • Courant nominal: 16 A
  • Tension nominale: 250 V/CA
  • Indice de protection IP: IP 44
  • Matière: Polyamide - PA
  • Couleur: Noir
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
Art. N° Courant nominal Tension nominale Indice de protection IP Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0969301215
16 A 250 V/CA IP 44 Polyamide - PA