Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur 7 broches 12 V
Raccord fileté avec joint en caoutchouc assurant une protection optimale contre les projections d'eau et les saletés
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
Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,2 mm à 11,5 mm de diamètre
Version aluminium avec décharge de traction de câble
Système à 7 broches :
- Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
- Température de fonctionnement : -25 °C à +75 °C
- Marquage des contacts conforme ISO1724
- Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)
Conforme ISO 1724 (version N)
Monté sur remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!