Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc prise 12/24V, 3 voies

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc prise 12/24V, 3 voies

For 12–24 volt connections

  • Désignation du type: STD3
  • Longueur: 85 mm
  • Largeur: 95 mm
  • Hauteur: 33 mm
  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Diamètre intérieur: 21 mm
  • Poids du produit (par pièce): 0,130 kg
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
Art. N° Désignation du type Longueur Largeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 974
STD3 85 mm 95 mm 33 mm
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
  • Pour une utilisation en intérieur

  • Possibilité de connecter jusqu'à trois appareils électriques

  • Diamètre par prise 21 mm

  • Pour les branchements de 12 à 24 volts

  • Courant nominal 16 A