Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice
Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice - 1
Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice - 2
Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice - 3
Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice - 4
Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice

Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille, avec indicateur visuel de froid

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Fait craquer la rouille


  • En refroidissant la surface du matériau à -45 °C, des microfissures apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font craquer la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l'agent actif au coeur même des organes mécaniques.


Indicateur


  • Lorsqu'elle est refroidie à une température minimale de -5 °C, la zone traitée devient bleue. La température de traitement est atteinte.


Elimination optimale de la rouille


  • La rouille est pénétrée rapidement et les vis grippées sont desserrées

  • Permet de desserrer les raccords fortement rouillés sans les endommager


Additifs pour une protection anticorrosion optimale


  • Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion


Sans résine ni acide



Sans silicone



Compatible avec le caoutchouc et les joints

Indication
  • Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces délicates et peintes

  • Sans résine, ni acide

  • Sans silicone

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.