Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dégrippant Rost Off

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dégrippant Rost Off

Dégrippant de qualité supérieure

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Niveau élevé de capillarité


  • Propriétés de capillarité optimales garantissant une pénétration à cœur de la rouille ; même pour les raccords fortement grippés et rouillés


Elimination optimale de la rouille


  • Pénètre la rouille et permet de desserrer les vis et boulons grippés


Excellentes propriétés hydrofuges


  • Pénètre et évacue l'humidité, par ex. en cas de difficultés de contact


Additifs pour une protection anticorrosion optimale


  • Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion


Sans résine ni acide



Sans silicone



Compatible avec le caoutchouc et les joints

Indication

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.