Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé adaptateur 40 Pour les dispositifs de maintien en position ouverte à un seul battant (ERA) sur le côté sans charnière
Le profilé adaptateur permet le montage d'un rail de glissière EFR sur les cadres de porte du côté sans charnière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le profilé d'adaptation est utilisé lorsque la structure du cadre ne permet pas un montage sûr du rail de glissière du côté sans charnière, par exemple sur les cadres de porte profilés
- Le profilé d'adaptation est fixé au-dessus du rail de glissière dans la chambre du profil du cadre. Le rail de glissière peut maintenant être solidement fixé sur le profilé d'adaptation
- Disponible dans des finitions assorties aux rails de glissière
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour les portes coupe-feu, anti-fumée et anti-panique à un seul battant en métal ou en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!