Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé d'avertissement et de protection rectangulaire Pour surfaces
Profilé autocollant pour l'avertissement et la protection face aux dangers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage rapide et facile par collage
- Découpe facile des profilés à l'aide d'un cutter
- Faible hauteur d'installation du fait de la conception plate
- Protège, entre autres choses, des blessures liées aux impacts
- Empêche l'endommagement, par exemple des machines, des équipements ou des dispositifs de contrôle
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Aucune résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants
Conforme à la norme ASR A1.3
Article ni repris, ni échangé.Pour sécuriser, entre autres choses, les bords extérieurs à 90°, les tuyaux carrés, les points dangereux, les profilés en acier, les angles de mur, les portes, les bords des machines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!