Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé aluminium avec bande adhésive pour contremarche
Mise en contraste des contremarches en intérieur et en extérieur
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
Profil en aluminium à visser
- Facilité de mise en oeuvre sur des contremarches irrégulières
Dimension standard
- S'adapte à toutes les longueurs d'escaliers
Rappel des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et du 20 avril 2014 (ERP et IOP neufs), article 7-1 :
« La première et la dernière marche sont pouvues d'une contremarche de hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur. »
Sur la première et la dernière contremarche d'une volée d'escalier
1. Couper le profil à la dimension souhaitée
2. Percer le profil à l'aide d'une mèche HSS Ø 4,5 mm
3. Fixer le profil par vissage sur la contremarche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!