Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prolongateur mâle femelle conique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prolongateur mâle femelle conique

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques.

  • Matière: Acier inoxydable
  • Finition: Brut

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Longueur Filetage de raccordement Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5579003181
17mm 22 mm 1/8 x 1/4 pouce Acier inoxydable
1 pcs
5579003143
22mm 27 mm 1/4 x 3/8 pouce Acier inoxydable
1 pcs
5579003381
24mm 30,5 mm 3/8 x 1/2 pouce Acier inoxydable
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
  • Température d'utilisation : -20°C à +225°C

  • Inox A4 - AISI 316L