Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support pour plan de travail
Support pour plan de travail - 1
Support pour plan de travail - 2
Support pour plan de travail - 3
Support pour plan de travail - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour plan de travail

La protection de plan de travail en PVC résiste à l'huile et à l'essence et protège la surface de travail et les composants à usiner de la contamination et des contraintes mécaniques.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Résistante à l'huile et à la graisse


Le film est résistant à l'essence et donc aux débordements de carburants (essence, diesel) et d'huiles



Lavable, imperméable


Protection contre l'humidité



Surface lisse


Facile à nettoyer, robuste et résistant aux déchirures



Thermiquement stable


Température d'utilisation comprise entre -5 °C et +60 °C

Indication

Les supports pour plan de travail ne peuvent être utilisés que dans une certaine mesure dans le cas du plan de travail en hêtre massif