- Fiable pour l'étanchéification de pratiquement toutes les surfaces.
- Le protecteur polymère multi-surfaces sans silicone assure une protection longue durée des surfaces
- Convient pour les surfaces peintes et vernies, le verre, le chrome, les plastiques bruts et le caoutchouc
Il est recommandé de ne pas pulvériser le produit directement sur la surface lorsqu'il n'est pas dilué.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Peut être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces dans différents endroits. Idéal pour les matériaux tels que la peinture, le verre, le chrome, les pièces en plastique non peintes et le caoutchouc.
Nettoyer la surface avant le processus d'étanchéité afin qu'il ne reste aucun résidu.
Application manuelle : Pour les surfaces lisses telles que le verre, la peinture et le chrome : Appliquer le protecteur polymère sur le patin de polissage ou l'éponge, frotter uniformément sur la surface à traiter, laisser sécher brièvement et essuyer avec un chiffon en microfibre. Pour les surfaces rugueuses ou poreuses telles que le plastique, les pneus et le caoutchouc : Appliquer le protecteur polymère de manière uniforme, laisser agir pendant quelques instants, étaler l'excédent de produit avec la mousse de polissage ou l'éponge et laisser sécher. Pour les pare-brise, il est recommandé de diluer le produit à 1:1 avec de l'eau.
Application avec une autolaveuse : Mettre le produit sur le patin de polissage orange, et étaler sur le véhicule à l'aide de la lustreuse. Laisser agir le produit quelques instants puis le rincer à l'eau.
ATTENTION : Ne pas appliquer de produit non dilué sur le pare-brise. Ne convient pas pour une application sur les jantes en raison de l'effet statique. Ne plus utiliser d'éponges, de patins et de chiffons en microfibre après l'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!