Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray de protection anticorrosion
Liquide spécial incolore offrant de bonnes capacités de dispersion
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
Huile spéciale à faible viscosité présentant d'excellentes propriétés de dispersion
- Protège aussi les endroits difficiles à atteindre
- Empêche la corrosion de progresser
Très bonne compatibilité avec les matériaux sur diverses surfaces
par ex. surfaces peintes, métaux et plastiques. Large domaine d'utilisations.
Film de protection auto-scellant qui ne devient pas sec au toucher
- Atténue automatiquement les rayures, les impacts de pierres, etc.
- Aucune zone n'est attaquée par les liquides
Economique
Permet de gagner du temps et de l'argent
Excellente résistance à l'eau salée conformément à la norme DIN 50021
Protection optimale, même dans les conditions les plus difficiles
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier si nécessaire la compatibilité avec les matériaux sur zone invisibles.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Idéal pour la protection longue durée des outils, des pièces de machines industrielles et de véhicules, des chaînes à neige, des barres de toit, des pièces après usinage, etc. Convient parfaitement pour les endroits difficiles d'accès des compartiments moteur, les soudures des carrosseries et les passages de roue. Protection optimale pour les motos et vélos, notamment en cas de remisage pendant l'hiver. Convient parfaitement sur les pièces et raccords soumis à de forts niveaux de salinité, par exemple dans les régions côtières ou même en mer. Protège les moteurs et accessoires de bateaux de manière optimale.
Nettoyer et sécher les surfaces à traiter. Ensuite, appliquer une fine couche de spray de protection anticorrosion. Pour une protection optimale, répéter l'application tous les 6 mois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!