Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Revêtement anticorrosion Zinc 300

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Revêtement anticorrosion Zinc 300

Assure une protection permanente contre la corrosion
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
Excellente protection anticorrosion



Résistance thermique jusqu'à environ 300 °C



Séchage rapide


  • Sec hors poussière après environ 15 minutes

  • Sec au toucher après environ 45 minutes

  • Sec à coeur après environ 2 à 3 jours


Aspect : Galvanisé à chaud



Peut être peint


  • Les peintures à base PVC et acryliques (solvantées ou à base aqueuse) sont compatibles.

  • Ne pas peindre avec des résines alkydes (peintures à base de résine synthétique) en combinaison avec des surfaces galvanisées à chaud !

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.