Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire antirouille
Protection anticorrosion active pour surfaces métalliques, applicable au pinceau
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
Excellente protection anticorrosion
- Satisfait à la catégorie de corrosivité C3 "haute" conformément à DIN EN ISO 12944
- Environ 500 heures conformément à la norme DIN EN ISO 9227
- Résistant à l'eau, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques
Séchage rapide
- Les matériaux traités peuvent être utilisés et transportés rapidement
- Idéal comme revêtement de transport dans le domaine des constructions en acier
Peut être peint
Résistance à court terme à la température jusqu'à +120 °C
Conforme aux normes sur les COV
- Teneur en solvants réduite
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la directive sur les COV (1999/13/EC)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Construction automobile, construction navale, constructions métalliques et en acier, fabrication d'outils, construction de ponts, construction de cuves, construction de pipelines, construction de containers, secteur agricole, exploitation forestière, gestion municipale, engins de chantier, etc.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
- Éliminer toute trace de rouille, de peinture et de saletés avec une brosse métallique, un racloir, etc.
- Bien mélanger le produit avant utilisation
- Appliquer deux couches épaisses, à environ 1 heure d'intervalle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!