Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Protection de dessous de caisse en cire
Protection de dessous de caisse en cire - 1
Protection de dessous de caisse en cire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection de dessous de caisse en cire

Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint

  • Base chimique: Cire
  • Couleur: Transparent
  • Conditions de séchage parfait: à 20°C, 65% d'humidité relative, 400µ humide
  • Conditions pour la formation de peau: à 400μm
  • Temps de formation de peau min.: 120 min
  • Conditions de densité: à 15°C
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Résistance thermique maxi: 180 °C
  • Résistance thermique mini: -25 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Poids net Teneur en solides min. Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
08920781
500 ml 465 g 21 % 0,69 kg/l
1 pcs
08920794
1000 ml 930 g 42 % 0,86 kg/l
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
  • Elasticité permanente

  • Compatible avec les vernis, le caoutchouc et le PVC

  • Résiste aux projections d'eau et à l'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide. Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Nettoyer soigneusement le pistolet pour protection de dessous de caisse après utilisation.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.