Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Protection de dessous de caisse
Protection de dessous de caisse - 1
Protection de dessous de caisse - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection de dessous de caisse

Enduit de revêtement à base bitumeuse contenant des solvants ; ne peut être peint

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Avec protection durable avec effet anti-bourdonnement

  • Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Indication

Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas. Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Pression de fonctionnement 3-6 bar lors de l'application avec pistolet de protection pour dessous de caisse, réf. : 0891110640.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.

Article ni repris, ni échangé.