Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pour la protection des marchandises transportées et des sangles pour arrimage de charges
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Coefficients élevés de frottement par glissement
Jusqu'à 10 t/m² en fonction de la surface de frottement, pression de surface de 0,8 μ
Un maximum de sécurité
Grâce à l'effet antidérapant sur le côté chargement - testé et confirmé par plusieurs organismes de test
Seulement 4,5 mm d'épaisseur
Ainsi, totalement flexible, léger, compact et en mesure de garder sa forme
Résistant
A de nombreux acides, alcalins faibles ainsi que l'essence et le diesel
Minimise les dégâts sur les marchandises transportées, protège les courroies des charges avec des arêtes vives
Gain de temps sur le long terme
En raison de la fixation permanente sur la courroie de tension
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!