Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Protection des yeux et du visage

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Protection des yeux et du visage

Quel type de protection des yeux et du visage pour quels risques ?

Pour effectuer un choix entre les lunettes à branches, les lunettes masques et les écrans faciaux, il est nécessaire de connaître la nature et l'importance du risque.

Par exemple :

  • pour une opération de tournage, des lunettes à branches peuvent suffir.
  • pour un travail de tronçonnage, l'usage d'un écran facial est indispensable pour protéger les yeux et le visage.

Lunettes et masques de protection contre les risques mécaniques

  • Définition : Chocs projections d'éclats ou de particules solides.
  • Applications : Opérations d’usinages avec projections de particules : copeaux métalliques, fragments d’outils, eau sous pression…
  • Conséquences : Lésion ou perforation de la cornée, déchirure de l'iris, opacification du cristallin.

Lunettes et masques de protection contre les risques chimiques et biologiques

Définition : Projections de liquides dangereux, poussières toxiques, gaz, vapeurs toxiques...

Applications :

  • Risque chimique : présent dans la plupart des secteurs industriels sous la forme de poudres, d’aérosols, de liquides, de gaz ou de vapeurs...
  • Risque biologique : présent dans le milieu médical, l’industrie agroalimentaire, le domaine de la gestion des déchets et également dans les milieux favorables au développement des microorganismes tels que les bacs d’huiles de coupe, climatiseurs…

Conséquences : Brûlures ou troubles de la cornée, conjonctivite aiguë, infection virale, opacification du cristallin.

Lunettes et masques de protection contre les risques thermiques

  • Définition : Projection de liquides ou solides chauds ou émission de rayonnements intenses
  • Applications : Chaleur radiante pouvant venir de fours, projection de métaux en fusion ou de solides chauds…
  • Conséquences : Brûlures de la rétine et du visage, lésions de la cornée et du cristallin.

Lunettes et masques de protection contre les risques électriques

  • Définition : Contact électrique, arc électrique de court-circuit
  • Applications : Soudure électrique à l'arc. Intervention sur un matériel ou une installation électrique.
  • Conséquences : Lésion ou perforation de la cornée, déchirure de l'iris, opacification du cristallin.

Lunettes et masques de protection contre les risques aux rayonnements optiques

Définition : Ultraviolet (UV), Infrarouge (IR), lumière visible, laser.
Applications : Se manifeste dans de nombreuses activités en milieu médical ou industriel (procédés de soudage au gaz ou électrique, aciérie...)
Conséquences : Brûlures de la cornée et de la rétine...