Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pulvérisateur pour agent de lissage
Conteneur vide avec pulvérisateur pour agent de lissage pour mastic
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conteneur incassable de couleur naturelle
- Bonne stabilité
- Niveau de remplissage visible
Echelle graduée par paliers de 100 ml
La buse verrouillable permet tous les réglages possibles, de la brume au jet.
Les instructions d'application susmentionnées sont des recommandations basées sur des tests que nous avons effectués et notre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Le pulvérisateur convient à l'application de l'agent de lissage pour mastic, réf. 0893 3.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!