Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pulvérisateur d'huile de décoffrage
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 1
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 2
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 3
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 4
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 5
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pulvérisateur d'huile de décoffrage

Réservoir en acier avec revêtement en polyester

  • Pression de travail: 6 bar
  • Conditions relatives à la capacité de débit: à 2 bar
  • Capacité de débit: 0.64 L/min
  • Température de fonctionnement max.: 40 °C
  • Force de recul: 5 N
  • Matière: Acier
  • Longueur du tuyau: 2,5 m

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Volume de liquide Capacité du récipient Hauteur x Largeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0651150207
10 L 13 L 650 x 255 mm 5,2 kg
1 pcs
0651150209
6 L 9 L 495 x 255 mm 4352 g
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
Information on price display
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
Large gamme


Tuyau spiralé flexible de 2,5 m



Travail agréable


La lance de pulvérisation en laiton pivote à 360° et permet un travail confortable.



Distribution optimisée


La buse de précision fine à jet plat distribue le contenu de manière homogène et sans excès.



Rapide et pratique à remplir


La grande ouverture du réservoir permet un remplissage rapide.



Soucoupe de protection


La saleté ne peut pas pénétrer dans le réservoir grâce à sa forme spécifique.



Rangement sécurisé


Les tubes peuvent être rangés en toute sécurité grâce au support.