Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion
Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion - 1
Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion - 2
Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion - 3
Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion - 4
Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion - 5
Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion

Réservoir en acier avec revêtement en polyester résistant à la corrosion

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Large gamme


Tuyau spiralé flexible de 2,5 m avec loquet de sécurité



Travail agréable


La lance de pulvérisation en laiton pivote à 360° et permet un travail confortable et sans fatigue en ajustant le sens.



Répartition optimale


La buse de précision fine à jet plat distribue l'huile de coffrage de manière homogène et sans excès.



Rapide et pratique à remplir


La grande ouverture du réservoir permet un remplissage rapide.



Sans saleté


La saleté ne peut pas pénétrer dans le réservoir grâce au couvercle d'entonnoir.



Rangement sécurisé


Les tubes peuvent être rangés en toute sécurité grâce au support.