Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Purgeur d'air automatique pour collecteur
Purge d'air facile et rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Purge l’air présent dans le circuit de chauffage facilement
- Placé au point le plus haut de l’installation, permet de purger l’air de l’intégralité du circuit en quelques secondes
- S'utilise en bout de collecteur, branché sur le pot de terminaison en 3/8"
- Livré complet avec un clapet anti-retour
S'utilise principalement dans les domaines du chauffage et du sanitaire
S’assurer avant montage que la tuyauterie est propre
S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation
Utiliser des clés adaptées aux dimensions du purgeur (clé à griffe proscrite)
Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations irréversibles des organes de fermeture
Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser l’étanchéité
Filasse interdite
Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 20 Nm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!