Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Quincaillerie pour portes coulissantes extérieures

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quincaillerie pour portes coulissantes extérieures

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Capacité de charge de 85 kg par porte

  • Ensemble de porte avec clips rapides

  • Galets de roulement supérieurs et inférieurs en aluminium extrudé peint en gris

  • Roues de glissière, diamètre 50 mm, avec roulements à revêtement thermoplastique à grande vitesse, assurant une souplesse et un silence maximum

  • Réglage de la porte verticale ±3 mm

  • Des butées standard ou des butées à amortisseur (à commander séparément) peuvent être utilisées avec les galets de roulement