Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 50-H
Pour pose au plafond et au mur de portes en bois
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
- Capacité de charge : 50 kg
- Epaisseur de porte : 26-40 mm
- Largeur de porte : min. 400 mm
- Hauteur de porte : max. 3 000 mm
- Réglage en hauteur ±5 mm sur le chariot
- Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!