Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HN Pour pose au plafond des portes en bois
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HN Pour pose au plafond des portes en bois - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HN Pour pose au plafond des portes en bois - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HN Pour pose au plafond des portes en bois - 3
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HN Pour pose au plafond des portes en bois - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HN Pour pose au plafond des portes en bois
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
  • Capacité de charge : 80 kg

  • Epaisseur de porte : 26-40 mm

  • Largeur de porte : 625-2 000 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage en hauteur ± 5 mm sur chariot

  • Faible hauteur d'installation, pas de panneau supérieur requis

  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.