Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de guidage pour quincaillerie pour porte coulissante SB 20 E
Rail de guidage pour quincaillerie pour porte coulissante SB 20 E - 1
Rail de guidage pour quincaillerie pour porte coulissante SB 20 E - 2
Rail de guidage pour quincaillerie pour porte coulissante SB 20 E - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de guidage pour quincaillerie pour porte coulissante SB 20 E

Un rail pour les tablettes supérieure et inférieure

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour portes rentrantes

  • Base inférieure et panneaux de meuble visibles

  • Capacité de charge : 20 kg

  • Coulissement silencieux et en douceur

  • Galet de guidage inférieur en nylon. Réglage en hauteur jusqu'à ±3 mm à l'aide d'un raccord excentrique et de cames de guidage

  • Diamètre de perçage des éléments de guidage : 35 mm

  • Installation facile avec outils standard


Barre de guidage supérieure en nylon avec axe à ressort. Recouvrement d'axe de 5 ou 8 mm


  • Portes faciles à démonter/accrocher

  • Compensation de tolérance pour réglage en hauteur


Portes à clipser sur le meuble


  • Assemblage des portes sans outil

  • Les portes sont faciles à accrocher


Un rail pour tablettes supérieure et inférieure


  • Dimension de fraisage uniforme

  • Tablettes à positionnement flexible

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.