Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Pour portes encastrées
Base et panneaux de meuble visibles
Capacité de charge : 20 kg
Coulissement silencieux et en douceur
Galet de guidage inférieur en nylon. Réglage en hauteur jusqu'à ±3 mm à l'aide d'un raccord excentrique et de cames de guidage
Portes faciles à ajuster
Barre de guidage supérieure en nylon avec axe à ressort. Recouvrement d'axe de 5 ou 8 mm
- Portes faciles à démonter/accrocher
- Compensation de tolérance pour le réglage en hauteur
Diamètre du trou des éléments de guidage : 35 mm
Facile à travailler avec des outils standard
Portes à clipser sur le meuble
- Assemblage des portes sans outil
- Les portes sont faciles à accrocher
Un rail pour étagères supérieure et inférieure
- Dimension de fraisage uniforme
- Etagères à positionnement flexible
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!