Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre de guidage pour quincaillerie de porte coulissante SB 20 E
Barre de guidage pour quincaillerie de porte coulissante  SB 20 E - 1
Barre de guidage pour quincaillerie de porte coulissante  SB 20 E - 2
Barre de guidage pour quincaillerie de porte coulissante  SB 20 E - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre de guidage pour quincaillerie de porte coulissante SB 20 E

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Pour portes encastrées


Base et panneaux de meuble visibles



Capacité de charge : 20 kg


Coulissement silencieux et en douceur



Galet de guidage inférieur en nylon. Réglage en hauteur jusqu'à ±3 mm à l'aide d'un raccord excentrique et de cames de guidage


Portes faciles à ajuster



Barre de guidage supérieure en nylon avec axe à ressort. Recouvrement d'axe de 5 ou 8 mm


  • Portes faciles à démonter/accrocher

  • Compensation de tolérance pour le réglage en hauteur


Diamètre du trou des éléments de guidage : 35 mm


Facile à travailler avec des outils standard



Portes à clipser sur le meuble


  • Assemblage des portes sans outil

  • Les portes sont faciles à accrocher


Un rail pour étagères supérieure et inférieure


  • Dimension de fraisage uniforme

  • Etagères à positionnement flexible

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.