Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H - 3
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure ABILIT 120-H

Pour pose au plafond et au mur de portes en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Capacité de charge : 120 kg

  • Epaisseur de porte : 26-40 mm

  • Largeur de porte : min. 560 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage en hauteur ±5 mm sur le chariot

  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés (jusqu'à 80 kg)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.