Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de guidage pour quincaillerie de porte coulissante SB 20 E
Un rail pour les étagères supérieure et inférieure
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
Pour portes encastrées
Base et panneaux de meuble visibles
Capacité de charge : 20 kg
Coulissement silencieux et en douceur
Galet de guidage inférieur en nylon. Réglage en hauteur jusqu'à ±3 mm à l'aide d'un raccord excentrique et de cames de guidage
Portes faciles à ajuster
Barre de guidage supérieure en nylon avec axe à ressort. Recouvrement d'axe de 5 ou 8 mm
- Portes faciles à démonter/accrocher
- Compensation de tolérance pour le réglage en hauteur
Diamètre du trou des éléments de guidage : 35 mm
Facile à travailler avec des outils standard
Portes à clipser sur le meuble
- Assemblage des portes sans outil
- Les portes sont faciles à accrocher
Un rail pour étagères supérieure et inférieure
- Dimension de fraisage uniforme
- Etagères à positionnement flexible
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!