Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 1
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 2
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 3
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 4
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 5
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 6
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 7
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 8
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 9
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 10
Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56 - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quincaillerie pour porte coulissante SlideLine 56

Quincaillerie pour porte coulissante encastrée dotée de galets de roulement inférieurs, avec une technologie simple et pose facile

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Application rapide : Des profilés coupés à la bonne longueur sont enfoncés dans deux rainures usinées identiques

  • Montage facile par vis grâce au trou en coupelle dans les pièces mobiles

  • Positionnement sûr et réglage pratique de la porte dans le profilé inférieur

  • Pose de porte simple : Pousser le guide vers le haut, le fixer dans le profilé de guidage et c'est fait !

  • Amortissement de fermeture en option ; peut également être ajouté à tout moment

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.