Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante SysLine S
Avec système de fermeture Soft-Close en option pour un confort accru
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
- Quincaillerie pour porte coulissante intégrée en haut des armoires à portes encastrées. En raison des rails et des raccords encastrés, le montage est presque invisible
- Pièce plus silencieuse : Amortissement d'ouverture et de fermeture en option. Ces dispositifs sont pré-installés dans le kit avec amortissement, ce qui signifie qu'aucun travail de montage supplémentaire n'est nécessaire.
- Design robuste et confortable : Pas de profilé qui gêne dans la partie inférieure
- Presque invisible : Les profilés pour le système coulissant sont encastrés dans la partie supérieure
- Gain de temps : Montage et alignement rapides grâce à l'assemblage clipsé sans outil. Même la préparation des portes est rapide et facile, à l'aide des gabarits de forage.
- Travaillez plus efficacement : Les portes coulissantes permettent une grande liberté de mouvement sur les postes de travail
- Utilisation optimale de l'espace de stockage : Le système SysLine S ouvre les portes sans saillie
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Armoires de bureau, buffets
Pour portes coulissantes d'armoires encastrées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!