Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 1
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 2
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 3
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 4
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 5
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 6
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 7
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 8
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 9
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 10
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 11
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 12
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 13
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 14
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 15
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quincaillerie pour porte coulissante TopLine XL

Quincaillerie pour porte coulissante installée en haut de l'armoire à portes à recouvrement avec un confort de coulissement maximum

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Très facile à utiliser : Ouverture facile, fermeture en douceur, bruit minimal. Les galets de roulement se déplacent dans un quasi-silence, même après de longues périodes d'inutilisation

  • Montage par clip élégant : Armoires du sol au plafond sans vis apparentes

  • Utilisation pratique : Ouverture intuitive de la porte centrale vers la gauche ou la droite

  • Protection de plancher innovante : Les portes peuvent être posées au sol sans être endommagées ; les composants du guide inférieur s'engrènent alors automatiquement

  • Réglage parfait du recouvrement : Réglage du recouvrement des portes sans outil, porte fermée, pour des résultats visibles immédiatement

  • Réglage simple de la hauteur : Depuis l'avant, portes fermées ou depuis le côté s'il existe un léger écart par rapport au plafond

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.