Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT - 1
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT - 2
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT - 3
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT - 4
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT - 5
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT - 6
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quincaillerie pour porte coulissante intérieure REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT

Pour pose au plafond et pose à galandage des portes en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Montage ou démontage de la porte a posteriori possible en cas de pose à galandage au moyen d'un système de suspension spécial

  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés

  • Faible hauteur d'installation : seulement 31 mm

  • En raison de la faible hauteur d'installation, aucun panneau supérieur n'est nécessaire
Indication

Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.