Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S
Spécialement conçu sans guide inférieur pour les façades plus petites, d'une hauteur maximale de 1 000 mm
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
- Un placard à porte tournante classique peut être facilement installé dans un placard à porte pliante avec le raccord de porte pliante
- Grâce à l'unité de déplacement à traction en option, les portes s'ouvrent automatiquement (avec un angle d'ouverture minimal de 35°) et se ferment en douceur
- Ouverture amortie et fermeture silencieuse. Encore plus pratique pour le modèle WingLine S avec unité de déplacement par traction
- Elément de guidage articulé avec fermeture automatique
- Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
- Les accessoires de montage intelligents permettent un assemblage par une seule personne
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Armoires, placards
Pour une pose encastrée, à visser sur le battant de porte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!