Raccord EN1254 laiton rouge 3092 EN1254, bronze, 3092
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
- Pour une utilisation universelle dans divers domaines d'application
- Conforme à de nombreux systèmes de certification internationaux tels que DVGW, KIWA et SVGW
La purification de l'eau potable est confirmée par le certificat d'examen de type DVGW DV-7401AS2289 et par le certificat d'enregistrement de conformité autrichien n° : R-15.2.3-20-17025.
Article ni repris, ni échangé.Domaine d'application
- Installations d'eau potable DIN EN 806 et DIN 1988
- Installations de gaz naturel DIN EN 1775 et DVGW G 600 (TRGI)
- Installations GPL directives techniques allemandes sur le GPL (TRF)
- Services de chauffage d'huile DIN 4755 (directives techniques allemandes pour l'installation de systèmes de combustion d'huile – TRÖ)
- Systèmes de chauffage à eau chaude DIN EN 12828
- Conduites de chauffage local et urbain, DIN 4747
- Installations solaires thermiques
- Equipement de refroidissement basé sur la circulation d'eau
- Air comprimé
- Systèmes de distribution de gaz techniques
- Systèmes de collecte d'eau de pluie, DIN 1989
- Lignes d'extinction, DIN 14462
- Systèmes de gicleurs VdS CEA 4001
- Eau industrielle et de traitement
- Installations de relevage des eaux usées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!