Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude à 90° avec évent EN1254, bronze, 4090D
Coude à 90° avec évent EN1254, bronze, 4090D - 1
Coude à 90° avec évent EN1254, bronze, 4090D - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude à 90° avec évent EN1254, bronze, 4090D

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour une utilisation universelle dans divers domaines d'application, par exemple l'industrie navale et l'industrie mécanique

  • Répond aux exigences des diverses réglementations de le DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau)

  • Egalement approuvé par d'autres instituts de certification tels que KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
Indication

REACH réf. 33 (1) : L'article contient du plomb de substance SVHC (CAS. n° 7439-92-1) à une concentration de > 0,1 % par % de poids

L'aptitude à l'eau potable est confirmée par les certificats d'examen de type DVGW DV-7411AO2008 (raccords en cuivre) et DV-7401AS2290 (raccords adaptateurs en bronze). Ceci est également confirmé par le certificat d'enregistrement de conformité autrichien n° R-15.2.3-20-17025 pour la série 4000 et R-15.2.3-20-17026 pour la série 5000.

Article ni repris, ni échangé.